Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E536 Série, BSF Filetage, 1/4"-26, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:14459331
  • Fabricant:7320760098936
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E536
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
BSF
Dimension de filetage
1/4 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Modèle
NO3
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
14 mm
Longueur de coupe
14 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Diamètre
6.3 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Moyen
Diamètre de forage
5.3 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.016 kg