Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E531 Série, BSW Filetage, 5/8"-11, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681340
  • Fabricant:7320760098813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,72 €/ Unitéhors TVA

54,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E531
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
BSW
Dimension de filetage
5/8 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
102 mm
Longueur de filetage
24 mm
Longueur de coupe
24 mm
Diamètre d'arbre
12.5 mm
Diamètre
12.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
Moyen
Diamètre de forage
13.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.0967 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein Forme C (entrée de 2 à 3 filets)