Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E515 Série, UNC Filetage, 1"-64, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11681078
  • Fabricant:7320760096956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

59,44 €/ Unitéhors TVA

71,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E515
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
UNC
Dimension de filetage
1 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
41 mm
Longueur de filetage
8 mm
Longueur de coupe
8 mm
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Diamètre
2.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
2B
Diamètre de forage
1.55 mm
Nombre de gorges
2
Poids
0.0036 kg