55,76 €/ Unitéhors TVA
67,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E513 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M8X0,50 |
Dimension de filetage | 8 |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO2 |
Longueur totale | 72 mm |
Longueur de filetage | 16 mm |
Longueur de coupe | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Diamètre | 8 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 7.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.027 kg |