Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E513 Série, métrique fine Filetage, M25X1,50, HSS, DIN ISO 529, NO2

  • ERIKS:11681002
  • Fabricant:7320760152621
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

113,60 €/ Unitéhors TVA

137,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E513
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M25X1,50
Dimension de filetage
25
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO2
Longueur totale
130 mm
Longueur de filetage
35 mm
Longueur de coupe
35 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre
18 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
23.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.2514 kg