32,64 €/ Unitéhors TVA
39,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E513 |
Type | Straight Flute Hand Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M12X1,50 |
Dimension de filetage | 12 |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS |
Modèle | NO3 |
Longueur totale | 89 mm |
Longueur de filetage | 22 mm |
Longueur de coupe | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 9 mm |
Diamètre | 9 mm |
Revêtement | Clair |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 10.5 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0418 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein Forme C (entrée de 2 à 3 filets) |