Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E513 Série, métrique fine Filetage, M12X0,75, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11680915
  • Fabricant:7320760343166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,24 €/ Unitéhors TVA

75,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E513
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
Métrique à pas fin
Dimension de filetage (métrique)
M12X0,75
Dimension de filetage
12
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
89 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
9 mm
Diamètre
9 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
11.3 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.05 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein Forme C (entrée de 2 à 3 filets)