Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E504 Série, Métrique Filetage, M6X1, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11680831
  • Fabricant:7320760122518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,32 €/ Unitéhors TVA

22,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E504
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M6X1
Dimension de filetage
6
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
13 mm
Longueur de coupe
13 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Diamètre
6.3 mm
Revêtement
nitrure de titane
Tolérance
6H
Diamètre de forage
5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0149 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein Forme C (entrée de 2 à 3 filets)