Eriks
DORMER

DORMER Taraud à main à goujures droites, E500 Série, Métrique Filetage, M1X0,25, HSS, DIN ISO 529, NO3

  • ERIKS:11680644
  • Fabricant:7320760122464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

66,64 €/ Unitéhors TVA

80,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E500
Type
Straight Flute Hand Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M1X0,25
Dimension de filetage
1
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Modèle
NO3
Longueur totale
38 mm
Longueur de filetage
4.5 mm
Longueur de coupe
4.5 mm
Diamètre d'arbre
2.5 mm
Diamètre
2.5 mm
Revêtement
Clair
Tolérance
6H
Diamètre de forage
0.75 mm
Nombre de gorges
2
Poids
0.0035 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein Forme C (entrée de 2 à 3 filets)