542,40 €/ Unitéhors TVA
656,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | X006H |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | M42X4,50 |
Dimension de filetage | 42 |
Norme DIN | 376 |
Matériau | HSS-E |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 200 mm |
Longueur de filetage | 45 mm |
Longueur de coupe | 45 mm |
Diamètre d'arbre | 32 mm |
Diamètre | 32 mm |
Revêtement | Clair |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 37.5 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 1.14 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |