Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX40 Série, G (BSP) Filetage, 1.1/4"-11, HSS-E, DIN 5156

  • ERIKS:13525144
  • Fabricant:7320760168639
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

596,80 €/ Unitéhors TVA

722,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX40
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
G (BSP)
Dimension de filetage
1.1/4 in
Norme DIN
5156
Matériau
HSS-E
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
170 mm
Longueur de filetage
22 mm
Longueur de coupe
22 mm
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre
32 mm
Revêtement
Clair
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
Normal
Diamètre de forage
39.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
1 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond