45,28 €/ Unitéhors TVA
54,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EX10 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M8X0,75 |
Dimension de filetage | 8 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 80 mm |
Longueur de filetage | 13 mm |
Longueur de coupe | 13 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Diamètre | 6 mm |
Revêtement | Clair |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 7.3 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.021 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |