Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX016H Série, Métrique Filetage, M4X0,70, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:11921373
  • Fabricant:7320760136973
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

23,92 €/ Unitéhors TVA

28,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX016H
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M4X0,70
Dimension de filetage
4
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
63 mm
Longueur de filetage
7 mm
Longueur de coupe
7 mm
Diamètre d'arbre
4.5 mm
Diamètre
4.5 mm
Revêtement
Trempé à la vapeur
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
3.3 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.006 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond