Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX00TIN Série, Métrique Filetage, M8X1,25, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:12385544
  • Fabricant:7320760662403
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

40,56 €/ Unitéhors TVA

49,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX00TIN
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M8x1.25
Dimension de filetage
8
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
90 mm
Longueur de filetage
12 mm
Longueur de coupe
12 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre
8 mm
Revêtement
nitrure de titane
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
6.8 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0267 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond