Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX00TIN Série, Métrique Filetage, M20X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:12385551
  • Fabricant:7320760662465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

138,40 €/ Unitéhors TVA

167,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX00TIN
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M20X2,50
Dimension de filetage
20
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
140 mm
Longueur de filetage
25 mm
Longueur de coupe
25 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre
16 mm
Revêtement
nitrure de titane
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
17.5 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.186 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond