Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX00TIN Série, Métrique Filetage, M16X2, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:12385549
  • Fabricant:7320760662441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

90,40 €/ Unitéhors TVA

109,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX00TIN
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M16X2
Dimension de filetage
16
Norme DIN
376
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
110 mm
Longueur de filetage
20 mm
Longueur de coupe
20 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre
12 mm
Revêtement
nitrure de titane
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
14 mm
Nombre de gorges
4
Poids
0.0843 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond