Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, EX006G Série, Métrique Filetage, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:11921336
  • Fabricant:7320760136416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,76 €/ Unitéhors TVA

33,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
EX006G
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M5X0,80
Dimension de filetage
5
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8 mm
Longueur de coupe
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre
6 mm
Revêtement
Clair
Angle d'hélice
45 °
Tolérance
6G
Diamètre de forage
4.2 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.014 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond