Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EO33 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | UNF |
Dimension de filetage | 3/4 in |
Norme DIN | ISO 529 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 112 mm |
Longueur de filetage | 29 mm |
Longueur de coupe | 29 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Diamètre | 14 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | 2B |
Diamètre de forage | 17.5 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.122 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |