Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, E538 Série, BSF Filetage, 1/4"-26, HSS, DIN ISO 529

  • ERIKS:11681409
  • Fabricant:7320760202111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,00 €/ Unitéhors TVA

35,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E538
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
BSF
Dimension de filetage
1/4 in
Norme DIN
ISO 529
Matériau
HSS
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Longueur totale
66 mm
Longueur de filetage
13 mm
Longueur de coupe
13 mm
Diamètre d'arbre
6.3 mm
Ouverture de clé
5 mm
Diamètre
6.3 mm
Revêtement
Brillant et oxyde de vapeur
Angle d'hélice
40 °
Tolérance
Moyen
Diamètre de forage
5.3 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0143 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond