116,80 €/ Unitéhors TVA
141,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E382 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/2 in |
Norme DIN | 5156 |
Matériau | HSS-E-PM |
Longueur totale | 125 mm |
Longueur de filetage | 24 mm |
Longueur de coupe | 24 mm |
Diamètre d'arbre | 16 mm |
Diamètre | 16 mm |
Revêtement | Oxyde de vapeur |
Angle d'hélice | 40 ° |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 19 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.1637 kg |
Type de chanfrein de filetage | Taraud semi-fond |