Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, E239 Série, Métrique Filetage, M10X1,50, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13226740
  • Fabricant:7320760664179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

61,20 €/ Unitéhors TVA

74,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E239
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M10X1,50
Dimension de filetage
10
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
100 mm
Longueur de filetage
15 mm
Longueur de coupe
15 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre
10 mm
Revêtement
TiAlN
Angle d'hélice
40 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
8.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.052 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond