Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, E238 Série, Métrique Filetage, M5X0,80, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004357
  • Fabricant:7320760664148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,12 €/ Unitéhors TVA

36,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E238
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M5X0,80
Dimension de filetage
5
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
70 mm
Longueur de filetage
8 mm
Longueur de coupe
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre
6 mm
Revêtement
Oxyde de vapeur
Angle d'hélice
40 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
4.2 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0109 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond