Eriks
DORMER

DORMER Taraud à goujures hélicoïdales, E238 Série, Métrique Filetage, M3X0,50, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:13004355
  • Fabricant:7320760664117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,00 €/ Unitéhors TVA

33,88 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E238
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M3X0,50
Dimension de filetage
3
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Longueur totale
56 mm
Longueur de filetage
6 mm
Longueur de coupe
6 mm
Diamètre d'arbre
3.5 mm
Diamètre
3.5 mm
Revêtement
Oxyde de vapeur
Angle d'hélice
40 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
2.5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0059 kg
Type de chanfrein de filetage
Taraud semi-fond