Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | SNUM |
Type | Double-Sided Milling Insert |
Désignation fabricants des brise-copeaux | Sans brise-copeaux |
Revêtement | PVD |
Profondeur de coupe maximale | 9 mm |
Longeur de la surface de coupe | 12.7 mm |
Profondeur de coupe maximale | 9 mm |
Nuance | M8330 |
Code de forme de plaquette | S |
Forme et taille de plaquette | 12 S |
Épaisseur plaquette | 4.76 mm |
Matériau | Carbure WC-Co à grain fin |
Rayon de bec | 1.2 mm |
Norme | Classe de tolérance ISO-U |
Diamètre du cercle inscrit | 12.7 mm |
Poids | 0.011 kg |