201,60 €/ Unitéhors TVA
243,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | C492 |
Type | End Mill |
Feature EF011359_ | HSS-E PM |
Feature EF013813_ | Radial, Diagonal, Axial |
Avec arbre | Oui |
Feature EFI25708_INH | 0.8661 in |
Diamètre du coupeur | 22 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.7874 in |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Nombre des dents | 4 |
Feature EFI06318_INH | 2.9528 in |
Longueur de travail | 75 mm |
Longueur totale | 141 mm |
Feature EFI00369_INH | 5.5512 in |
Approprié pour acier | Oui |
Approprié pour acier ino | Oui |
Convient pour la fonte | Oui |
Convient pour les métaux non ferreux | Oui |