Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 7 C922

  • ERIKS:11678584
  • Fabricant:7320760076538
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

65,81 €/ Unitéhors TVA

79,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C922
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E PM
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.2756 in
Diamètre du coupeur
7 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Diamètre d'arbre
10 mm
Nombre des dents
3
Feature EFI06318_INH
0.6457 in
Longueur de travail
16 mm
Longueur totale
66 mm
Feature EFI00369_INH
2.5984 in
Approprié pour acier
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui