Eriks
DORMER

DORMER Primax Ruwfrees DIN844K Super-G 25 C428

  • ERIKS:11678006
  • Fabricant:7320760070055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

225,36 €/ Unitéhors TVA

272,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
C428
Type
End Mill
Feature EF011359_
HSS-E PM
Feature EF013813_
Radial, Diagonal, Axial
Avec arbre
Oui
Feature EFI25708_INH
0.9843 in
Diamètre du coupeur
25 mm
Feature EFI01084_INH
0.9843 in
Diamètre d'arbre
25 mm
Nombre des dents
6
Feature EFI06318_INH
1.7717 in
Longueur de travail
45 mm
Longueur totale
121 mm
Feature EFI00369_INH
4.7638 in
Approprié pour acier
Oui
Approprié pour acier ino
Oui
Convient pour la fonte
Oui
Convient pour les métaux non ferreux
Oui