61,68 €/ Unitéhors TVA
74,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | E041 |
Type | Spiral Point Tap |
Forme de filetage | G (BSP) |
Dimension de filetage | 1/4 in |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 100 mm |
Longueur de filetage | 19 mm |
Longueur de coupe | 19 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre | 10 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Tolérance | Normal |
Diamètre de forage | 11.8 mm |
Nombre de gorges | 3 |
Poids | 0.0649 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud intermédiaire |