Eriks
DORMER

DORMER Micro-foret, A720 Série, HSS-E, 0.4 mm Dia., 25 mm LG

  • ERIKS:11674861
  • Fabricant:7320760045084
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

9,59 €/ Unitéhors TVA

11,60 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A720
Type
Micro Drill
Diamètre
0.4 mm
Diamètre
1/64 in
Longueur de coupe
3.6 mm
Longueur totale
25 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1899
Type
Micro forêt
Revêtement
Clair
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-E
Adapté à la pierre
Non
Angle de coupe
118 °
Poids
0.001 kg
Diamètre de tige
1 mm
Norme
DIN 1899
Longueur fonctionnelle
3.6 mm
Longueur de goujure
3.6 mm
Rapport longueur utile diamètre
2.5