Eriks
DORMER

DORMER Machinetap HSCo DIN371 C M6 hard verchr

  • ERIKS:12385926
  • Fabricant:7320760663059
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

27,92 €/ Unitéhors TVA

33,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
E298
Type
Spiral Flute Tap
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
M6X1
Dimension de filetage
6
Norme DIN
371
Matériau
HSS-E-PM
Approprié pour perçage de pot
Oui
Approprié pour acier ino
Non
Longueur totale
80 mm
Longueur de filetage
10 mm
Longueur de coupe
10 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre
6 mm
Revêtement
Chromage flash
Angle d'hélice
40 °
Tolérance
6H
Diamètre de forage
5 mm
Nombre de gorges
3
Poids
0.0135 kg
Type de chanfrein de filetage
Chanfrein de taraud semi-fond