52,96 €/ Unitéhors TVA
64,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Type | Machine alésoirs |
Diamètre | 9.51 mm |
Longueur de coupe | 38 mm |
Longueur totale | 133 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
Norme DIN | 212 B/D |
Matériau | HSS-co |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Tranchant | 6 |