Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs HSS-co Ø4x19x124mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111571
  • Fabricant:7320760049808
Image 1
HSS-E Alésoir machine avec queue CM DIN 208 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titane et nickel
Ajouter à la liste

75,36 €/ Unitéhors TVA

91,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe
19 mm
Longueur totale
124 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
Norme DIN
208 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Tranchant
8