Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs HSS-co Ø4.99x23x86mm DIN 212 B/D

  • ERIKS:11675959
  • Fabricant:7320760133774
Image 1
HSS-E Alésoir machine avec queue cylindrique DIN 212 B/D <5.5/+0.004 >5.5/+0.005 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titanealliage <900 N/mm² et nickel
Ajouter à la liste

36,08 €/ Unitéhors TVA

43,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
4.99 mm
Longueur de coupe
23 mm
Longueur totale
86 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
212 B/D
Matériau
HSS-co
Diamètre d'arbre
5 mm
Tranchant
6