Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs HSS-co Ø3.18x33x66mm DIN BS 328 H7

  • ERIKS:11676824
  • Fabricant:7320760180860
Image 1
HSS Alésoir machine avec queue cylindrique BS 328 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, fonte <500 N/mm², titane, laiton et bronze <200 HB
Ajouter à la liste

37,32 €/ Unitéhors TVA

45,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
3.18 mm
Longueur de coupe
33 mm
Longueur totale
66 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
BS 328
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Tranchant
4