Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs HSS-co Ø25x68x268mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:23111500
  • Fabricant:7320760049884
Image 1
HSS-E Alésoir machine avec queue CM DIN 208 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titane et nickel
Ajouter à la liste

144,80 €/ Unitéhors TVA

175,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
25 mm
Longueur de coupe
68 mm
Longueur totale
268 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
Norme DIN
208 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Tranchant
8