Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs HSS-co Ø12x44x182mm DIN 208 B H7

  • ERIKS:11675852
  • Fabricant:7320760049785
Image 1
HSS-E Alésoir machine avec queue CM DIN 208 B H7 finition bleue pour acier <850 N/mm², acier inoxydable automatique, titane et nickel
Ajouter à la liste

73,60 €/ Unitéhors TVA

89,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
44 mm
Longueur totale
182 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
Norme DIN
208 B
Tolérance
H7
Matériau
HSS-co
Tranchant
6