Eriks
DORMER

DORMER Machine alésoirs carbure de tungsténe Ø3x15x61mm DIN 8093 H7

  • ERIKS:11676277
  • Fabricant:7320760144152
Image 1
CM Alésoir machine avec queue cylindrique DIN 8093 B H7 brilliante pour acier alliér <1620 N/mm², fonte, titan et alliages de titan, nickel et nickelalliage, cuivre et alliages de cuivre, aluminium et aluminium- magnesiumalliage et materiaux synthétique comme thermo- et plastique dur
Ajouter à la liste

54,74 €/ Unitéhors TVA

66,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Type
Machine alésoirs
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe
15 mm
Longueur totale
61 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
Norme DIN
8093
Tolérance
H7
Matériau
Métal dur
Diamètre d'arbre
3 mm
Tranchant
6