Eriks
DORMER

DORMER Jeu de forets hélicoïdaux, A295 Série, HSS-co, Ensemble de 19, 1 - 10 mm Dia

  • ERIKS:11673940
  • Fabricant:7320760376027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
19-Piece set of HSS-E jobber drills with straight shank DIN 338 N 135° bronze 4xD for alloyed steels <1620 N/mm², stainless steel, ductile iron <1000 N/mm², titanium and nickel alloys <1200 N/mm² and metal ceramics <550 HB A777: 1.0 mm - 10.0 mm x 0.5 mmA777: 1.0 - 10.0 x 0.5 mm
Ajouter à la liste

247,80 €/ Unitéhors TVA

299,84 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
A295
Diamètre
10 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
DIN 338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Bronze
Angle de pointe
135 °
Matériau
HSS-co
Approprié pour béton
Non
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour matière synthétique
Non
Approprié pour acier
Oui
Angle de coupe
135 °
Poids
0.5 kg
Diamètre de tige
10 mm
Norme
DIN 338
Tolérance de trou pouvant être obtenue
H8
Rapport longueur utile diamètre
4