122,77 €/ Unitéhors TVA
148,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | A095 |
Diamètre | 10.5 mm |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | DIN 338 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | TiN |
Angle de pointe | 118 ° |
Matériau | HSS |
Approprié pour béton | Non |
Approprié pour acier ino | Non |
Convient pour le bois | Non |
Approprié pour matière synthétique | Non |
Approprié pour acier | Oui |
Angle de coupe | 118 ° |
Poids | 0.7889 kg |
Diamètre de tige | 10.5 mm |
Norme | DIN 338 |
Tolérance de trou pouvant être obtenue | H8 |
Rapport longueur utile diamètre | 4 |