Eriks
DORMER

DORMER HSS Zaagblad DIN1837 A 63.0X1.6 D747

  • ERIKS:23106060
  • Fabricant:7320760284889
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

31,12 €/ Unitéhors TVA

37,66 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
D747
Type
Metal Slitting Saw Fine
Diamètre de feuille
63 mm
Matériau
HSS
Epaisseur
1.6 mm
Diamètre de trou
16 mm
Nombre des dents
80
Approprié pour acier ino
Non
Convient pour le bois
Non
Approprié pour acier
Oui
Approprié pour matière synthétique
Non
Convient pour les métaux non ferreux
Oui
Revêtement
Non revêtu
Forme de la dent
Pas fin
Feature EFI02855_INH
2.4803 in
Diamètre de lame de scie
63 mm
Diamètre d'alésage
16 mm
Feature EFI07703_INH
0.6299 in
Approprié pour métal
Oui
Nombre des dents
80
Épaisseur de la lame de scie
1.6 mm
Feature EFI09031_INH
0.063 in
Feature EFI08544_INH
0.063 in
Largeur de coupe
1.6 mm