217,60 €/ Unitéhors TVA
263,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | EX11 |
Type | Spiral Flute Tap |
Forme de filetage | Métrique à pas fin |
Dimension de filetage (métrique) | M27x2 |
Dimension de filetage | 27 |
Norme DIN | 374 |
Matériau | HSS-E-PM |
Approprié pour perçage de pot | Oui |
Approprié pour acier ino | Non |
Longueur totale | 140 mm |
Longueur de filetage | 20 mm |
Longueur de coupe | 20 mm |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre | 20 mm |
Revêtement | Trempé à la vapeur |
Angle d'hélice | 45 ° |
Tolérance | 6H |
Diamètre de forage | 25 mm |
Nombre de gorges | 4 |
Poids | 0.3335 kg |
Type de chanfrein de filetage | Chanfrein de taraud semi-fond |