Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr Z=3 TiAlN 8.3 G560

  • ERIKS:11682244
  • Fabricant:7320760127728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

26,46 €/ Unitéhors TVA

32,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
G560
Type
Countersink
Nombre de lames
3
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Longueur
1.9685 in
Longueur
50 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Feature EFI01084_INH
0.2362 in
Angle de la fraise
90 °