Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr Z=3 TiAlN 6.3 G560

  • ERIKS:11682242
  • Fabricant:7320760109694
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

25,20 €/ Unitéhors TVA

30,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
G560
Type
Countersink
Nombre de lames
3
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Longueur
1.7717 in
Longueur
45 mm
Diamètre d'arbre
5 mm
Feature EFI01084_INH
0.1969 in
Angle de la fraise
90 °