43,12 €/ Unitéhors TVA
52,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | G560 |
Type | Countersink |
Nombre de lames | 3 |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | HSS |
Longueur | 2.3622 in |
Longueur | 60 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.3937 in |
Angle de la fraise | 90 ° |