Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr DIN335-C 15.0 G142

  • ERIKS:11682139
  • Fabricant:7320760168134
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

34,30 €/ Unitéhors TVA

41,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
G142
Type
Countersink
Nombre de lames
3
Feature EF013813_
À droite / Main droite
Feature EF011359_
HSS
Longueur
2.3622 in
Longueur
60 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Feature EFI01084_INH
0.3937 in
Angle de la fraise
90 °