27,16 €/ Unitéhors TVA
32,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | G154 |
Type | Countersink |
Nombre de lames | 3 |
Feature EF013813_ | À droite / Main droite |
Feature EF011359_ | HSS |
Longueur | 1.9685 in |
Longueur | 50 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Feature EFI01084_INH | 0.2362 in |
Angle de la fraise | 82 ° |