Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare plaat UNF4-48X13/16 F330

  • ERIKS:11681945
  • Fabricant:7320760207307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F330
Type
HSS Adjustable Split Hand Die
Forme de filetage
UNF
Matériau
HSS
Diamètre
2.85 mm
Type de filetage
UNF
Diamètre extérieur
20.64 mm
Nombre de dents par pouce
48
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à droite