Eriks
DORMER

DORMER HSS Verstelbare plaat BS 1127: M8X1 F300

  • ERIKS:11681827
  • Fabricant:7320760205266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

33,12 €/ Unitéhors TVA

40,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F300
Type
HSS Adjustable Split Hand Die
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Matériau
HSS
Diamètre
8 mm
Type de filetage
Métrique fin
Pas de filetage
1.25 mm
Diamètre extérieur
1 in
Diamètre extérieur
25.4 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à droite