Eriks
DORMER

DORMER HSS Stelbare plaat M8X1.0X1 F310

  • ERIKS:11681883
  • Fabricant:7320760205976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,56 €/ Unitéhors TVA

53,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
DORMER
Série
F310
Type
MF Adjustable Dies
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
8
Matériau
HSS
Diamètre
8 mm
Type de filetage
Métrique fin
Pas de filetage
1 mm
Diamètre extérieur
1 in
Diamètre extérieur
25.4 mm
Feature EF011359_
HSS
Feature EF013813_
Filetage à droite