65,84 €/ Unitéhors TVA
79,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | DORMER |
Série | F310 |
Type | MF Adjustable Dies |
Forme de filetage | Métrique |
Dimension de filetage (métrique) | 14 |
Matériau | HSS |
Diamètre | 14 mm |
Type de filetage | Métrique fin |
Pas de filetage | 1.25 mm |
Diamètre extérieur | 33.34 mm |
Feature EF011359_ | HSS |
Feature EF013813_ | Filetage à droite |